Kabelschaar benen met kunststof omspoten geïsoleerd, met kunststof gespoten, VDE-getest 230 mm

Artikelnummer: 95 06 230
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 06 230
EAN/GTIN 4003773006305
Nummer fabrikant 95 06 230
L-nummer L70010 662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • geen pletten, weinig vervorming van de kabel
  • verstelbare schroefverbinding
  • voor massieve koperen geleiders tot 16 mm², geslagen tot 50 mm² en soepele tot 70 mm²
  • voor gevlochten Al-geleider 70 mm²
  • gemakkelijk snijden met één hand dankzij de hoge overbrengingsverhouding
  • speciaal roestvrij staal, gehard en getemperd

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 16mm
  • AWG: 1 / 0
  • VDE-getest: ja
  • geïsoleerd, omspoten met kunststof
  • Gepolijst

Norm:

IEC 60900