{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 450 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 353 mm | |
Zittinglatten in het profiel | 60×30 mm | |
Aantal poten | 4 | |
Materiaal zittinglatten | Kunststof met stalen kern | |
Materiaal voet | Constructie van vierkante buis | |
Met andere lak leverbaar | nee | |
Gewicht | 15 kg | |
Producttype | Zitbank |
Artikelnummer | 949821 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406082727 | |
Nummer fabrikant | 949821 1500 |