Zitbank met schoenenrooster, vrijstaand beuken 1000

Artikelnummer: 949820 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 450 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 353 mm
Zittinglatten in het profiel 60×30 mm
Niveaucompensatie mogelijk tot 10 mm
Aantal poten 4
Materiaal zittinglatten afgerond hardhout beuken, transparant gelakt
Materiaal voet Constructie van vierkante buis
Met andere lak leverbaar nee
Gewicht 11,5 kg
Producttype Zitbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949820 1000
EAN/GTIN 4062406082680
Nummer fabrikant 949820 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele constructie van vierkante buis 30×30 mm. Zittinglatten profiel 60×30 mm, voor een goed zitcomfort. Met verstelbare glijdoppen voor een eenvoudige nivellering (10 mm). Schoenenroosters met 5 dwarssteunen van vierkante buis.
Zitlatten gemaakt van aan alle zijden geschaafd en afgerond hardhout, transparant gelakt. Met natuurlijke kleurverschillen.

Kleur:

Stalen frame gecoat in zwart-grijs. Niet met andere kleur leverbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen