{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 450 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 353 mm | |
Zittinglatten in het profiel | 60×30 mm | |
Niveaucompensatie mogelijk tot | 10 mm | |
Aantal poten | 6 | |
Materiaal zittinglatten | afgerond hardhout beuken, transparant gelakt | |
Materiaal voet | Constructie van vierkante buis | |
Met andere lak leverbaar | nee | |
Gewicht | 19,2 kg | |
Producttype | Zitbank |
Artikelnummer | 949810 1960 | |
EAN/GTIN | 4062406082642 | |
Nummer fabrikant | 949810 1960 |