Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, kunststof poten en veiligheidsspanjoletsluiting 3

Artikelnummer: 949633 3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte voor 1.950 mm
Hoogte achter 2.180 mm
Breedte 900 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.420 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 328 mm
Legbord breedte 298 mm
Legbord diepte 477 mm
Aantal compartimenten 3
Aantal legborden vast 1
Aantal kledingstangen 1
voor hangslot ja
voor hangslot met beugel-⌀ tot 6 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Stalen poten
Schuin dak ja
Ventilatiesleuven deur ja
Met andere lak leverbaar nee
Gewicht 57 kg
Slot uitvoering Veiligheidsspanjoletsluiting
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949633 3
EAN/GTIN 4067263642831
Nummer fabrikant 949633 3

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met schuin-dakopzetstuk dat voorkomt dat er voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.
Met kunststof poten.
Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.