Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, sokkel en DOM stiftcilinderslot 3

Artikelnummer: 949630 3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,8 mm
    Deuropeningshoek 110 graden
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hoogte voor 1.950 mm
    Hoogte achter 2.180 mm
    Breedte 900 mm
    Diepte 500 mm
    Per compartiment nuttige breedte 240 mm
    Per compartiment nuttige diepte 477 mm
    Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.420 mm
    Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 328 mm
    Legbord breedte 298 mm
    Legbord diepte 477 mm
    Aantal compartimenten 3
    Aantal legborden vast 1
    Aantal kledingstangen 1
    Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
    Onderbouw uitvoering Sokkel
    Schuin dak ja
    Ventilatiesleuven deur ja
    Met andere lak leverbaar nee
    Gewicht 57 kg
    Slot uitvoering Stiftcilinderslot
    Norm DIN 4547
    Producttype Garderobekast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 949630 3
    EAN/GTIN 4067263642749
    Nummer fabrikant 949630 3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Garderobekast met schuin-dakopzetstuk dat voorkomt dat er voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.
    Met kwalitatief hoogwaardig DOM stiftcilinderslot.
    Met sokkel.

    Norm:

    DIN 4547

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

    Tip:

    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen