{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 110 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte | 1.950 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Per compartiment nuttige breedte | 240 mm | |
Per compartiment nuttige diepte | 477 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.420 mm | |
Per hoedenplank nuttige hoogte | 328 mm | |
Legbord breedte | 298 mm | |
Legbord diepte | 477 mm | |
Aantal compartimenten | 3 | |
Aantal legborden vast | 1 | |
Aantal kledingstangen | 1 | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Onderbouw uitvoering | Sokkel | |
Schuin dak | nee | |
Ventilatiesleuven deur | ja | |
Met andere lak leverbaar | nee | |
Naamplaat | nee | |
Gewicht | 52 kg | |
Slot uitvoering | Stiftcilinderslot | |
Norm | DIN 4547 | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949612 3 | |
EAN/GTIN | 4067263642626 | |
Nummer fabrikant | 949612 3 |