Extra legbord 1000

Artikelnummer: 949514 1000
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 60
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 60 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 994 mm
Diepte 352 mm
Dikte 30 mm
Legbord uitvoering recht legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949514 1000
EAN/GTIN 4062406194529

Omschrijving

T.b.v.:

Kasten nr. 949501949506.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires