{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 60 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte | 1.200 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Nuttige hoogte | 1.040 mm | |
Aantal legborden | 2 | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Handgreep positionering | boven | |
Gewicht | 36 kg | |
Producttype | Ordnerkast |
Artikelnummer | 949501 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406081911 | |
Nummer fabrikant | 949501 1200 |