Garderobekast met spanjoletsluiting 12

Artikelnummer: 949018 12
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 225
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.850 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 520 mm
Per compartiment nuttige hoogte 370 mm
Per compartiment nuttige breedte 342 mm
Per compartiment nuttige diepte 472 mm
Aantal compartimenten 12
voor hangslot ja
voor hangslot met beugel-⌀ tot 6 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Aluminium poten
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven achterwand ja
Met andere lak leverbaar ja
Naamplaat ja
Gewicht 114 kg
Slot uitvoering Spanjoletsluiting
Norm DIN 4547
Producttype Vakkenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949018 12
EAN/GTIN 4062406073145
Nummer fabrikant 949018 12

Omschrijving

Uitvoering:

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen