Garderobekast met stiftcilinderslot 2

Artikelnummer: 949011 2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.850 mm
Breedte 800 mm
Diepte 520 mm
Per compartiment nuttige breedte 342 mm
Per compartiment nuttige diepte 472 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.188 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte 370 mm
Aantal compartimenten 2
Aantal legborden vast 1
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Aluminium poten
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven achterwand ja
Ventilatiesleuven deur nee
Met andere lak leverbaar ja
Naamplaat ja
Gewicht 68 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949011 2
EAN/GTIN 4062406073039
Nummer fabrikant 949011 2

Omschrijving

Uitvoering:

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.
Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.
Indeling met telkens 1 legbord (draagvermogen 40 kg).
Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen