Office Station opzetdeel, met jaloezieën en elektra DE

Artikelnummer: 948810 DE
DE
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Producttype Bureaustation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948810 DE
EAN/GTIN 4062406135539
Nummer fabrikant 948810 DE

Omschrijving

Uitvoering:

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren.
Opzetkast met afsluitbare kunststof jaloezieën en de volgende uitrusting:
  • Geïntegreerde verlichting met led-technologie.
  • Aan-/uit-schakelaar voor de verlichting.
  • 5 contactdozen type F.
  • 2 Legborden, hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm. Nuttige breedte 1400 mm, nuttige diepte 300 mm.
  • Uittrekbaar werkblad (melaminehout) met afrolrand aan achterzijde, met vergrendeling in eindpositie. Dikte 29 mm. 150 mm uittrekbaar.
  • Geïntegreerde kabelschacht en kabeldoorvoeropeningen.
  • Aansluitkabel met lengte van 7 m.
  • Ventilator met filter.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Kunststof jaloezieën niet configureerbaar wat betreft kleur.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.