Notebook-afsluitbox voor wandbevestiging 1

Artikelnummer: 948410 1
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 540 mm
Breedte 570 mm
Diepte 105 mm
Nuttige hoogte 320 mm
Nuttige breedte 500 mm
Nuttige diepte 50 mm
Gewicht 11 kg
Producttype Pc-houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948410 1
EAN/GTIN 4062406288099
Nummer fabrikant 948410 1

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige sluitbox van plaatstaal voor het opbergen van laptops / notebooks. Met aflegvak voor pen, muis enz.. Dempers voorkomen te snel verzinken van het werkvlak. Geïntegreerde kabelgeleiding met kabeluitvoer voor eenvoudige kabelverbinding van de laptop met bijv. whiteboards. Geïntegreerd opbergvak voor kabels. Rubberlaag voor slipbeveiliging. Fixatiebanden. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen