Toetsenbordlade in kastopzetdeel 1

Artikelnummer: 948405 1
1
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kastopzetdeel hoogte 200 mm
Kastopzetdeel breedte 750 mm
Kastopzetdeel diepte 500 mm
Kastopzetdeel binnenwerkse hoogte 178 mm
Toetsenbordlade hoogte 80 mm
Toetsenbordlade breedte 684 mm
Toetsenbordlade diepte 479 mm
Toetsenbordlade nuttige hoogte 50 mm
Toetsenbordlade nuttige breedte 625 mm
Toetsenbordlade nuttige diepte 295 mm
Gewicht 24,5 kg
Producttype Toetsenbordlade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948405 1
EAN/GTIN 4062406074647
Nummer fabrikant 948405 1

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordlade in kastopzetdeel met aflegbord van bamboe. Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met bamboe handpalmsteun en trekontlasting. Met één hand te bedienen. Front klapt bij het uittrekken automatisch omhoog.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, ladefront antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen