{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 1.250 mm | |
Diepte onder | 275 mm | |
Diepte boven | 200 mm | |
Monitorkast nuttige hoogte | 460 mm | |
Monitorkast nuttige breedte | 1.190 mm | |
Monitorkast nuttige diepte onder | 230 mm | |
Monitorkast nuttige diepte boven | 150 mm | |
Gewicht | 36 kg | |
Producttype | Monitorbehuizing |
Artikelnummer | 948401 2 | |
EAN/GTIN | 4062406151973 | |
Nummer fabrikant | 948401 2 |