{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.620 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 28 | |
Monitorkast nuttige hoogte | 460 mm | |
Monitorkast nuttige breedte | 690 mm | |
Monitorkast nuttige diepte | 230 mm | |
Onderbouw nuttige hoogte | 645 mm | |
Onderbouw nuttige breedte links | 700 mm | |
Onderbouw nuttige breedte rechts | 223 mm | |
Afmeting printerklep | 346×290 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Gewicht | 120 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Computerwerkstation |
Artikelnummer |
948252 DE
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406074517
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
948252 DE
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |