Computerwerkstation met printerklep, verrijdbaar GB

Artikelnummer: 948142 GB
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasse: IP 41

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP 41
Hoogte 1.170 mm
Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 20
Onderbouw nuttige hoogte 645 mm
Onderbouw nuttige breedte 700 mm
Afmeting printerklep 236×290 mm
Stekkertype ingang G
Nominale spanning 250 V
Aan/uit-schakelaar ja
Gewicht 69 kg
Producttype Computer-werkstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948142 GB
EAN/GTIN 4062406074128
Nummer fabrikant 948142 GB

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Opzetdeel met toetsenbordlade met geperforeerde zijwand □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Computerkast met ventilator en verstelbaar, verzinkt legbord en aflegbord van bamboe.
Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling ⌀ 125 mm) en handgrepen.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen