{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Hoogte | 1.020 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 20 | |
Onderbouw nuttige hoogte | 645 mm | |
Onderbouw nuttige breedte | 700 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Gewicht | 69 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Computerwerkstation |
Artikelnummer | 948131 DE | |
EAN/GTIN | 4062406073909 | |
Nummer fabrikant | 948131 DE |