{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte inclusief jaloeziekast | 2.800 mm | |
Veldbreedte in E | 54E | |
Diepte geleiderails | 50 mm | |
Geschikt voor staanderframehoogte | 2.500 mm | |
Materiaal jaloezieën | Kunststof | |
Producttype | Jaloezieën |
Artikelnummer | 946560 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197726568 | |
Nummer fabrikant | 946560 2500 |