Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Drager met buisdwarsarmen, midden Vakdiepte 36 E 36E

Artikelnummer: 946132 36E

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor veldbreedte Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 92 mm
Breedte 663 mm
Diepte 685 mm
Dwarsarm diepte 220 mm
Pijp-⌀ 25 mm
Aantal haken 3
Belastbaarheid 20 kg
Toepassingsgebied Stelling
Gewicht 8,1 kg
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946132 36E
EAN/GTIN 4045197880079
Nummer fabrikant 946132 36E

Omschrijving

Uitvoering:

Dragers van plaatstaal met vastgelaste buisdwarsarmen van stevige ronde buizen. Uitstekend geschikt voor de opslag van ringvormige artikelen, voor hijsmiddelen, kettingen, etc.
Drager is aan twee dieptesteunen bevestigd. Deze worden in de voorste en achterste staanderframes gehangen. Buisdwarsarmen bevinden zich in het midden van de vakdiepte.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen