Legbord gesleufd 25 mm

Artikelnummer: 946125 25
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 54×27 E
    Breedte 967 mm
    Diepte 548 mm
    Breedte in E 54E
    Diepte in E 27E
    Fronthoogte 25 mm
    Toepassingsgebied Ladenstelling
    Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 946125 25
    EAN/GTIN 4045197611161
    Nummer fabrikant 946125 25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde.
    Voordelig standaardlegbord, inhaakbaar. Belastbaarheid 150 kg.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    • Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 946405, 946425. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.
    • 25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen