Legbord 25 mm

Artikelnummer: 946100 25
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×36 E
Breedte 661 mm
Diepte 701 mm
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Fronthoogte 25 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946100 25
EAN/GTIN 4045197237743
Nummer fabrikant 946100 25

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde.
Voordelig standaardlegbord, inhaakbaar. Belastbaarheid 150 kg.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 946405, 946425. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.
  • 25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen