Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Volledig uittrekbare lade 200 kg 100 mm

Artikelnummer: 946071 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ladefronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×27 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 27E
Ladefronthoogte 100 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946071 100
EAN/GTIN 4045197429995
Nummer fabrikant 946071 100

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal, bodem geperforeerd in raster van 17 mm, zijwanden aan de binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte) voor onbeperkte indelingsmogelijkheden, ladefront met brede aluminium greep (labelstrip en beschermfolie worden meegeleverd). Geleidingen zonder dwarselement.
Volledig uittrekbare lade, 100% uittrekbaar; belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Stellingsysteem nr. 946000 e.v.

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Voor indelingsmateriaal zie nr. 960190960700 en nr. 960900961290.
  • Voor het opbergen van SK-, HSK-, Capto- en VDI-gereedschappen kunnen de lades met een lade-inleg (zie groep 97) worden uitgerust.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen