Staanderframe 2000 mm

Artikelnummer: 946000 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 2.000 mm
    Diepte 706 mm
    Vakdiepte in E 36E
    Framebreedte 53 mm
    Toepassingsgebied Ladenstelling
    Producttype Staanderframe

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 946000 2000
    EAN/GTIN 4045197175892
    Nummer fabrikant 946000 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen