{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Rheinland | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 850 mm | |
Diepte | 850 mm | |
Aantal legborden vast | 1 | |
geschikt voor hoekopstelling met kastdiepte 36 E | ja | |
Geschikt voor kasten met nuttige hoogte | 900 mm | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Handgreep positionering | boven | |
Gewicht | 65 kg | |
Producttype | Hoekkast |
Artikelnummer | 945000 900 | |
EAN/GTIN | 4045197175854 | |
Nummer fabrikant | 945000 900 |