{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.850 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 520 mm | |
Per compartiment nuttige hoogte | 200 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Contactdoos type | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aantal vakken | 7 | |
Aantal contactdozen type F | 7 | |
Gewicht | 46 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Acculaadkast |
Artikelnummer | 944520 7/DE | |
EAN/GTIN | 4062406074142 | |
Nummer fabrikant | 944520 7/DE |