{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte | 1.845 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Contactdoos type | F | |
Nominale spanning | 400 V | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Aantal aansluitpunten | 24 | |
Aantal contactdozen type F | 24 | |
Gewicht | 120 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Acculaadkast |
Artikelnummer | 944501 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406073558 | |
Nummer fabrikant | 944501 2000/DE |