Aluminium handgreep met eindkappen, Type: 27E

Artikelnummer: 944090 27E
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 27E
Geschikt voor lades breedte in E 27E
Materiaal Aluminium
met eindkap ja
Producttype Handgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944090 27E
EAN/GTIN 4045197332899
Nummer fabrikant 944090 27E

Omschrijving

T.b.v.:

Lades met een breedte van 27 E.