Labelstripset 20-delig, Type: 25X1000

Artikelnummer: 944080 25X1000
Prijs instellen 10 paar (0,75 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
970 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 25×1000
Lengte 1.000 mm
Breedte 25 mm
Geschikt voor lades van de werkbanken nr. 920000 – 933900
Setinhoud 20
Levering 10 stroken wit karton, 10 stroken transparante folie
Producttype Tekstbordje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944080 25X1000
EAN/GTIN 2050001670434
Nummer fabrikant PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD
Manufacturer Produktionsbüro Bräu Herstell. v. Druck u. Werbemi, Lilienthalstrasse 12, 93049 REGENSBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit respectievelijk 10 stroken wit karton en stroken transparante folie als set voor handgrepen aan werkbanken, gereedschapskasten enz.

T.b.v.:

Alle lades van werkbanken nr. 920000933900. Let op: moet op juiste lengte worden gebracht!