Hangkast met volledig plaatstalen schuifdeuren 60

Artikelnummer: 943905 60
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 65
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 250 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 600 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 60
Diepte in G 16
Nuttige hoogte 463 mm
Nuttige breedte 1450 mm
Nuttige diepte 325 mm
Aantal legborden 2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Gewicht 55 kg
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943905 60
EAN/GTIN 4062406136185

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-handvat met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.
Met tussenwand. Geschikte legborden nr. 943914 maat 30.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen