Hangkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren 20

Artikelnummer: 943901 20
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 65
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 250
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 65 kg
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 250 kg
    Deuropeningshoek 250 graden
    Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 600 mm
    Breedte 500 mm
    Diepte 400 mm
    Breedte in G 20
    Diepte in G 16
    Nuttige hoogte 445 mm
    Nuttige breedte 450 mm
    Nuttige diepte 325 mm
    Aantal legborden 1
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Gewicht 18 kg
    Producttype Hangkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 943901 20
    EAN/GTIN 4062406136123
    Nummer fabrikant 943901 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-handvat met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.

    Levering:

    Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

    Kleur:

    Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

    Tip:

    Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen