Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 1350/10

Artikelnummer: 943266 1350/10
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Bevestigingshulp Punch out
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breedte×diepte in E 54×27 E
    Model 1350/10
    Hoogte 1.450 mm
    Breedte 1.024 mm
    Diepte 572 mm
    Breedte in E 54 E
    Diepte in E 27 E
    Nuttige hoogte 1.350 mm
    Nuttige hoogte voor lades 1350 mm
    Lades nuttige breedte 918 mm
    Lades nuttige diepte 459 mm
    Aantal lades 10
    Gewicht 218 kg
    Producttype Gereedschapskast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 943266 1350/10
    EAN/GTIN 4045197459695
    Nummer fabrikant 943266 1350/10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kastbehuizing zoals onder nr. 943231.
    Lades zoals onder nr. 943251 en nr. 943256.
    Lades belastbaar tot 75 kg.

    Kleur:

    Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

    Tip:

    • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960371 − 960378.
    • Bij het optillen en transporteren van de kasten moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen