Behuizing voor gereedschapskast zonder lades 900 mm

Artikelnummer: 943231 900
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 54×27 E
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.024 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 54 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 900 mm
Nuttige hoogte voor lades 900 mm
Gewicht 61 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943231 900
EAN/GTIN 4045197380593

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. De kast is centraal afsluitbaar. De plaat met stiftcilinderslot maakt ombouwen voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

T.b.v.:

Lades nr. 943251 en 943256.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Let bij het plaatsen van lades in de kastbehuizingen op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960371 − 960378.

Geschikte producten

Reserveonderdelen