Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Machinekast met vleugeldeuren uitgerust 1020

Artikelnummer: 943229 1020
1020

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 1.020 mm
Breedte 717 mm
Diepte 748 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 900 mm
Gewicht 117 kg
Producttype Machinekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943229 1020
EAN/GTIN 4045197609311
Nummer fabrikant 943229 1020

Omschrijving

Uitvoering:

Met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met slot. Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat. Montage van lades en uittrekbare legborden in een raster van 25 mm. De kastrompen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging.
Uitgerust met 2 × lade nr. 943021 maat 75 (belastbaarheid 75 kg) en 2 × uittrekbaar legbord nr. 942991 (belastbaarheid 200 kg).

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating. Bovenblad van plaatstaal met afrolrand zwart (h=20 mm).

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen