Indelingsmateriaal-assortiment, 148-delig, voor kast nr. 943211 maat 900/7S 900/6S

Artikelnummer: 943220 900/6S
Korting
249,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×36 E
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Onderdelen totaal 148
Aantal inzetbakken totaal 16
Aantal sleufscheidingsschotten totaal 13
Geschikt voor lades breedte in E 36 E
Geschikt voor lades diepte in E 36 E
Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Geschikt voor kast nr. 943211 ja
Producttype Lade-indeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943220 900/6S
EAN/GTIN 4045197332882
Nummer fabrikant 943220 900/6S

Omschrijving

Toepassing:

Voor indeling van gereedschapskast nr. 943211 maat 900/7S. Samengesteld op basis van praktijkeisen. Eén assortiment vult 6 van de 7 lades.

Levering:

16 kunststof inzetbakken nr. 960620 (3 maten gesorteerd),
68 insteekschotjes nr. 960630,
13 sleufscheidingsschotten nr. 960500,
51 scheidingsplaten nr. 960550960570.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen