Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, Nuttige hoogte mm / Model: 1225/12A

Artikelnummer: 943206 1225/12A

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 1.325 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 1.225 mm
Nuttige hoogte voor lades 1225 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 12
Gewicht 206 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943206 1225/12A
EAN/GTIN 4045197676603
Nummer fabrikant 943206 1225/12A

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr.943001.
Lades zoals beschreven onder nr.943011 en nr. 943021.
Lade belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Romp RAL7035 lichtgrijs, lades RAL5005, signaalblauw, poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • 123
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u in deel96.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen