Gereedschapskast compleet met lades 200 kg 700/5A

Artikelnummer: 943201 700/5A
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 800 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 700 mm
Nuttige hoogte voor lades 700 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 5
Gewicht 113 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943201 700/5A
EAN/GTIN 4045197676245
Nummer fabrikant 943201 700/5A

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr.943001.
Lades zoals beschreven onder nr.943011 en nr. 943021.
Lade 50 mm: belastbaar tot 75 kg. Vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg.

Kleur:

Romp RAL7035 lichtgrijs, lades RAL5005 signaalblauw, poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u in deel96.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen