Multifix-rail voor verticale kasten 28

Artikelnummer: 943170 28
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor verticale kast diepte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 50 mm
Serie Multifix
Hoogte 89 mm
Nuttige breedte 590 mm
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 1,7 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943170 28
EAN/GTIN 4062406586287
Nummer fabrikant 943170 28

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail van aluminium. Te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnbakken, Tool-UNITS en shadowboards.
Montage door middel van 8 Easyfix kunststof pluggen (meegeleverd).

T.b.v.:

Kasten met verticale secties nr. 943102943115.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen