Schuin legbord voor verticale sectie 12G, geschikt schuim in G: 16

Artikelnummer: 943163 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt schuim in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 24×16
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Nuttig ladeoppervlak in G 24×16
Materiaal verzinkt
Diepte 600 mm
Breedte in G 16
Nuttige hoogte 26 mm
Nuttige breedte 400 mm
Nuttige diepte in G 24
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943163 16
EAN/GTIN 4062406586263
Nummer fabrikant 943163 16

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, aan twee zijden naar boven gebogen.
Inclusief 4 Easyfix kunststof pluggen om in verticale secties te schroeven. Geschikt voor de bevestiging van eForm hardschuiminlays.

T.b.v.:

Voor verticale kast nr. 943102, 943112, 943115.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen