Legbord, Nuttige breedte in G: 6

Artikelnummer: 943160 6
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige breedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 24×6
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Nuttig ladeoppervlak in G 24×6
Materiaal verzinkt
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Nuttige hoogte 33 mm
Nuttige breedte 150 mm
Nuttige diepte in G 24
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943160 6
EAN/GTIN 4062406586225
Nummer fabrikant 943160 6

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, aan twee zijden naar boven gebogen.
Inclusief 4 Easyfix kunststof pluggen om in verticale secties te schroeven.

T.b.v.:

Voor verticale kast nr. 943104, 943114, 943115.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen