{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×36 E | |
Breedte in E | 36E | |
Diepte in E | 36E | |
Nuttige breedte | 612 mm | |
Nuttige diepte | 612 mm | |
Toepassingsgebied | Gereedschapskast | |
Legbord uitvoering | Uittrekbaar legbord; recht legbord | |
Producttype | Uittrekbaar legbord |
Artikelnummer | 942996 | |
EAN/GTIN | 4045197380326 | |
Nummer fabrikant | 942996 |