Componenten voor verrijdbare ladenkast Duwrichting zijwand R27E

Artikelnummer: 942948 R27E
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type R27E
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
Maximale belastbaarheid totaal 600 kg
Looprichting Richting kastdiepte
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942948 R27E
EAN/GTIN 4045197526373
Nummer fabrikant 942948 R27E

Omschrijving

Uitvoering:

Wieldragerpaar − telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (⌀ 100 mm) met vergrendeling, verbonden door een traverse. Let op de looprichting van de wielen. Belastbaarheid 600 kg bij een gelijkmatig verdeelde last.

T.b.v.:

Wieldragers geschikt voor behuizingen voor gereedschapskasten van productgroep 94 (tot 08-2019) met afmetingen 36×27 E en 54×27 E. Om veiligheidsredenen (kantelgevaar) maximale nuttige hoogte van de behuizing van 900 mm. Duwen vanaf de zijwand.

Tip:

  • Lades in verrijdbare gereedschapskasten moeten van ladeblokkering worden voorzien. Hierdoor worden de lades na het sluiten automatisch vergrendeld, zodat deze niet open gaan tijdens het verrijden. Ladeblokkeringen voor lades in productgroep 94 (tot 08-2019) vindt u onder nr. 949605 in de reserveonderdelenlijst.
  • Houd bij de belastbaarheid van de wielen (600 kg) rekening met het eigen gewicht van de kast.
  • Let op de gewenste looprichting van de wielen.