Wieldragerpaar voor verrijdbare ladenkast Duwrichting ladefront R36E

Artikelnummer: 942947 R36E
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type R36E
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
Maximale belastbaarheid totaal 600 kg
Looprichting Richting kastbreedte
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942947 R36E
EAN/GTIN 4045197526366
Nummer fabrikant 942947 R36E

Omschrijving

Uitvoering:

Wieldragerpaar − telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (⌀ 100 mm) met vergrendeling, verbonden door een traverse. Let op de looprichting van de wielen. Belastbaarheid 600 kg bij een gelijkmatig verdeelde last.

T.b.v.:

Wieldragerpaar geschikt voor behuizingen voor gereedschapskasten van productgroep 94 (tot 08-2019) met afmetingen 27×36 E, 36×36 E. Om veiligheidsredenen (kantelgevaar) maximale nuttige hoogte van de behuizing van 900 mm (27×36E) resp. 1225 mm (36×36E). Duwen vanaf het ladefront.

Tip:

  • Lades in verrijdbare gereedschapskasten moeten van ladeblokkering worden voorzien. Hierdoor worden de lades na het sluiten automatisch vergrendeld, zodat deze niet open gaan tijdens het verrijden. Ladeblokkeringen voor lades in productgroep 94 (tot 08-2019) vindt u onder nr. 949605 in de reserveonderdelenlijst.
  • Houd bij de belastbaarheid van de wielen (600 kg) rekening met het eigen gewicht van de kast.
  • Let op de gewenste looprichting van de wielen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.