Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 700/5A

Artikelnummer: 942941 700/5A
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 27×36 E
Hoogte 800 mm
Breedte 565 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 700 mm
Nuttige hoogte voor lades 700 mm
Lades nuttige breedte 459 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 5
Gewicht 96 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942941 700/5A
EAN/GTIN 4045197676214
Nummer fabrikant 942941 700/5A

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr. 942906. Lades zoals beschreven onder nr.942926; 942931.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Bij gebruik als onderbouwkast onder een werkbank ook schroeven nr. 939015 bestellen.
  • bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen