Behuizing voor gereedschapskast zonder lades 750 mm

Artikelnummer: 942801 750
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 27×27 E
Hoogte 850 mm
Breedte 565 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 750 mm
Nuttige hoogte voor lades 750 mm
Gewicht 40 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942801 750
EAN/GTIN 4045197773395
Nummer fabrikant 942801 750

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van lades en deuren in een raster van 25 mm. De kast is centraal afsluitbaar. De plaat met stiftcilinderslot maakt ombouwen voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

T.b.v.:

Lades nr. 942823.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Let bij het plaatsen van lades in de kastbehuizingen op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.