{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.600 | |
Hoogteverstelling in raster | 25 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 80 | |
Diepte in G | 28 | |
Nuttige hoogte | 663 mm | |
Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
Kast type | Basiskast | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen schuifdeur | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Handgreep positionering | boven | |
Gewicht | 125 kg | |
Producttype | Maxi-systeemkast |
Artikelnummer | 942765 800 | |
EAN/GTIN | 4062406595906 | |
Nummer fabrikant | 942765 800 |