Schuin legbord voor eForm 30

Artikelnummer: 942550 30
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 60
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 60 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 700 mm
Diepte 625 mm
Nuttige breedte 700 mm
Nuttige diepte 660 mm
Dikte 35 mm
Toepassingsgebied Maxi-systeemkast
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942550 30
EAN/GTIN 4062406135935
Nummer fabrikant 942550 30

Omschrijving

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Levering:

Legbord met dragers.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
Legborden niet geschikt voor zwaarlastkasten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen