Zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur 1000 mm

Artikelnummer: 942347 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.600
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.600 kg
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 700 mm
    Breedte in G 60
    Diepte in G 28
    Nuttige hoogte 845 mm
    Aantal legborden 4
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Handgreep positionering boven
    Gewicht 88 kg
    Producttype Zwaarlastkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 942347 1000
    EAN/GTIN 4062406072544
    Nummer fabrikant 942347 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kast in 60×28G, met indeling.
    Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de versterkte uitvoering voor 200 kg in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-handvat met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

    Levering:

    Kast inclusief legborden.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.
    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen