Vliesrol 100x100x19,1 mm A60 GROB Staal/roestvrij staal/NE-metaal

Artikelnummer: 94223
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 94223
EAN/GTIN 9003170942232
Nummer fabrikant 94223
L-nummer L50140 2035

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien treden er duidelijk minder trillingen op waardoor de werkbelasting minimaal wordt. U bereikt direct overtuigende resultaten omdat dit comfortabele en intuïtieve slijpproces geen uitgebreide inwerktijd vraagt.

Kenmerk:

  • Form: SPIRAL CLOTH & VLIES Flap Wheel
  • Specificatie : A GROF C X 60
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 19.1 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Satineermachine

Voordeel:

  • Eenvoudig te hanteren: spiraalinkepingen voor eenvoudig gebruik, met name voor onervaren gebruikers
  • Constante resultaten
  • Langste levensduur

Wir empfehlen:
  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
  • A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
  • Korrelgrootte 60/80: voor een grovere oppervlakafwerking
  • Korrelgrootte 120/180: voor een fijne oppervlakafwerking

Toepassing:

  • Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken

Advies:

  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
  • A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
  • Korrelgrootte 60/80: voor een grovere oppervlakafwerking
  • Korrelgrootte 120/180: voor een fijne oppervlakafwerking

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen