Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren 750 mm

Artikelnummer: 940801 750
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000
    Deuropeningshoek 250 graden
    Hoogteverstelling in raster 25
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 750 mm
    Breedte 500 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 20
    Diepte in G 20
    Nuttige hoogte 595 mm
    Uitvoering Naar keuze te configureren
    Kast type Basiskast
    Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Handgreep positionering boven
    Gewicht 26 kg
    Producttype Legbordenkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 940801 750
    EAN/GTIN 4062406070397
    Nummer fabrikant 940801 750

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kast zonder indeling in 20×20G. Geschikte lades: 16×16G (a.u.b. Apart bestellen)
    Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-handvat met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501940710 en Groep 95.
    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen